text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Gedore AGSE9 Mâner Plug-In Pick-Up pentru scule cu inserție 9x12mm Oțel crom-vanadiu 267mm lungime


Pentru îndepărtarea șuruburilor sau piulițelor, în special în spații restrânse, Fără funcție de cuplu, Oțel GEDORE vanadiu 31CrV3, cromat mat, Mâner antiderapant cu 2 componente, cu orificiu de agățare, Sarcina continuă maximă a cavității conform DIN EN ISO 6789:2003 și/sau sarcina maximă a suportului : 150 N-m, Mâner antiderapant cu 2 componente, cu or

Cod Articol 8W997853
Izolat Nu
Protecția suprafeței Cromat
Lungime 267
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Protecția suprafeței Cromat
Lungime 267
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Articulație universală Nu
Mâner glisant Nu
Testat în conformitate cu ISO 3315 Nu
Testat VDE Nu
Model AGSE9

Descriere

Pentru îndepărtarea șuruburilor sau piulițelor, în special în spații restrânse, Fără funcție de cuplu, Oțel GEDORE vanadiu 31CrV3, cromat mat, Mâner antiderapant cu 2 componente, cu orificiu de agățare, Sarcina continuă maximă a cavității conform DIN EN ISO 6789:2003 și/sau sarcina maximă a suportului : 150 N-m, Mâner antiderapant cu 2 componente, cu orificiu de agățare, Sarcina continuă maximă a clichetului conform DIN EN ISO 6789:2003 și/sau sarcina maximă a cavității

Numerele articolelor

Cod Articol 8W997853
EAN 4002805933169
UBB 500632569991
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 2827786
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.