Clești pentru instalații
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
Clești & pensete
Clești pentru instalații
G2574.430.300
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
Gedore 914430 Clește pentru pompă de apă 45mm deschidere fălci oțel cromat 300mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Oțel din crom-vanadiu, cu articulație de cutie, forjat, forjat
Descriere completa
Cod Articol
G2574.430.300
Izolat
Nu
Protecția suprafeței
Alte
Greutate
480
Antimagnetic
Nu
Lungime (mm)
300
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Protecția suprafeței
Alte
Greutate
480
Antimagnetic
Nu
Lungime (mm)
300
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea fălcii (mm)
40
Deschiderea max. a obrajilor (mm)
45
Model cu scântei scăzute
Nu
Lățimea capului (mm)
60
Cu protecție la impact
Nu
Înălțimea capului (mm)
9
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Greutate pe bucată (g)
490
Model
914430
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Oțel din crom-vanadiu, cu articulație de cutie, forjat, forjat
Numerele articolelor
Cod Articol
G2574.430.300
EAN
4017981914437
UBB
500617425458
UNSPSC
27112101
Nr. articol producător
4533580