text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8320-200 JC Cortador de cabo de aço 4-6mm 2-Componente Grip 200mm Comprimento


Placas de corte fáceis de trocar, Placas de corte em aço rápido metalúrgico em pó (HSS). Fabricadas no processo MIM (Metal Injection Molding), Durabilidade extremamente elevada em comparação com os cortadores de cabo de aço tradicionais, O corte de cisalhamento extremamente suave evita de forma fiável que o cabo de aço se espalhe, Dica: Pode ser operado

Article number 1H739912
Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 6
Isolado Não
Secção transversal máxima do cabo (mm²) 10
Comprimento total (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Packed per 1

Specifications

Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 6
Isolado Não
Secção transversal máxima do cabo (mm²) 10
Comprimento total (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com função de decapagem Não
Com proteção contra impactos Não
Mandíbulas de corte substituíveis Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 8320-200 JC

Description

Placas de corte fáceis de trocar, Placas de corte em aço rápido metalúrgico em pó (HSS). Fabricadas no processo MIM (Metal Injection Molding), Durabilidade extremamente elevada em comparação com os cortadores de cabo de aço tradicionais, O corte de cisalhamento extremamente suave evita de forma fiável que o cabo de aço se espalhe, Dica: Pode ser operado com uma mão de um tamanho médio até um Ø de 5 mm, pelo que é ideal como tesoura em caso de emergência no mar: Pode ser operada com uma mão de tamanho médio até um Ø de 5 mm, sendo por isso ideal como tesoura em caso de emergência no mar, Arestas de corte especialmente arqueadas, Placas de corte fáceis de substituir em caso de desgaste, Dureza 62 - 65 HRC, Pouca força necessária devido à geometria de corte ideal, Pouco esforço necessário devido à geometria de corte ideal, 2 perfis de prensagem integrados para terminais de cabos Bowden e terminais de bainhas de cabos Bowden, Desempenho de corte: Cabos de aço até 1800 N / mm² com max. Ø 6 mm (por exemplo, cabos de aço inoxidável, cabos de aço e cabos têxteis, cabos Bowden, bainhas), arame até 750 N/mm² com Ø máx. 4 mm Ø (por exemplo, pregos/pinos de arame, parafusos, cavilhas, ganchos de teto), cabos de cobre e alumínio unipolares e multicondutores com Ø máx. 10 mm Ø, Junta: Articulação ajustável para uma orientação precisa da placa de corte, trinco para evitar uma abertura indesejada, coxas/alças: Versão JC = com pegas de 2 componentes, Material/acabamento: Corpo do alicate forjado a quente, cromado

Article numbers

Article number 1H739912
EAN 4010886936573
UBB 500632600747
UNSPSC 44121618
Manufacturer article nr  2788799
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.