Clești de tăiere diagonali
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Clești & pensete
Clești de tăiere
Clești de tăiere diagonali
0X690517
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
Gedore 8314-180 JC Power Side Cutter 1.6mm 26 x 25 x 11mm fălci 180mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
0X690517
Izolat
Nu
Formă
Clătiță de tăiere în diagonală
Lungime (mm)
185
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lățimea capului (mm)
26
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Formă
Clătiță de tăiere în diagonală
Lungime (mm)
185
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lățimea capului (mm)
26
Cu funcție de dezgolire
Nu
Testat ESD
Nu
Înălțimea capului (mm)
11
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Model
8314-180 JC
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Conform DIN ISO 5749, Forma convexă a mânerului pentru o acumulare ridicată a forței (suprafețele/manerurile crestate - adică abia rotunjite - previn forțele de vârf nefavorabile, punctuale. Ca urmare, forța este distribuită uniform pe întreaga mână), Cu cap subțire, ideal pentru spații înguste, Margine de tăiere de precizie călite prin inducție, duritate 63 - 65 HRC, Pentru sârmă de duritate medie de 1,6 mm, Oțel special călit și temperat GEDORE, forjat, călit în ulei și recopt
Numerele articolelor
Cod Articol
0X690517
EAN
4010886945179
UBB
500642387806
UNSPSC
23151901
Nr. articol producător
2910934