Nedtrain Oud
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
Clești & pensete
Patenți
Patenți de forță
8C302327
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
Gedore 8250-200 TL Power Combination Pliers 39.5mm Jaw Length Straight Tip Steel Gray 200mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
8C302327
Izolat
Da
Greutate
278
Lungime
200
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Tăietura care iese în afară
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Da
Greutate
278
Lungime
200
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Tăietura care iese în afară
Nu
Lungimea fălcii (mm)
42
Cu clește de tăiere diagonală
Da
Model cu scântei scăzute
Nu
Lățimea capului (mm)
29.5
Cu protecție la impact
Nu
Testat ESD
Nu
Forjat
Nu
Înălțimea capului (mm)
10.5
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Model
8250-200 TL
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Pentru utilizare intensă continuă, Acțiune bună a pârghiei pentru tăiere ușoară, Margine de tăiere de precizie călite prin inducție, duritate 62 - 64 HRC, Pentru materiale plate și rotunde, Pentru a tăia toate tipurile de sârmă, inclusiv sârmă de pian, 1. 6 mm, Oțel special călit și temperat GEDORE, forjat în picătură, călit în ulei și recopt, JC = mânere cromate, cu 2 componente, TL = gri oțel, cu mânere antiderapante vopsite în albastru, ESD = protecție împotriva descărcărilor electrostatice, Suprafață de prindere cu tăietură filetată pentru o prindere deosebit de eficientă, Suprafețe de prindere cu dinți aspri pentru prinderea sigură a șuruburilor, țevilor etc.
Numerele articolelor
Cod Articol
8C302327
EAN
4010886670774
UBB
500642346646
UNSPSC
27112139
Nr. articol producător
6707740