text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8250-180 TL Power Combination Pliers 38.5mm Jaw Length Straight Tip Steel Gray 180mm


Pentru utilizare intensă continuă, Acțiune bună a pârghiei pentru tăiere ușoară, Margine de tăiere de precizie călite prin inducție, duritate 62 - 64 HRC, Pentru materiale plate și rotunde, Pentru a tăia toate tipurile de sârmă, inclusiv sârmă de pian, 1. 6 mm, Oțel special călit și temperat GEDORE, forjat, călit în ulei și recopt, JC = cromat, mânere c

Cod Articol 1C050063
Izolat Nu
Greutate 335
Lungime (mm) 200
Protecție de izolare 1000 V Nu
Tăietura care iese în afară Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Greutate 335
Lungime (mm) 200
Protecție de izolare 1000 V Nu
Tăietura care iese în afară Nu
Lungimea fălcii (mm) 39.5
Cu clește de tăiere diagonală Da
Model cu scântei scăzute Nu
Lățimea capului (mm) 27
Cu protecție la impact Nu
Testat ESD Nu
Forjat Nu
Înălțimea capului (mm) 12.4
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Model 8250-180 TL

Descriere

Pentru utilizare intensă continuă, Acțiune bună a pârghiei pentru tăiere ușoară, Margine de tăiere de precizie călite prin inducție, duritate 62 - 64 HRC, Pentru materiale plate și rotunde, Pentru a tăia toate tipurile de sârmă, inclusiv sârmă de pian, 1. 6 mm, Oțel special călit și temperat GEDORE, forjat, călit în ulei și recopt, JC = cromat, mânere cu 2 componente, TL = gri oțel, cu mânere antiderapante vopsite în albastru, ESD = protecție împotriva descărcărilor electrostatice, Suprafață de prindere cu tăietură de limetă pentru o prindere deosebit de eficientă, Suprafețe de prindere cu dinți aspri pentru prinderea sigură a șuruburilor, țevilor etc.

Numerele articolelor

Cod Articol 1C050063
EAN 4010886670736
UBB 500632605126
UNSPSC 27112139
Nr. articol producător 6707310
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.