Nedtrain Oud
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
Clești & pensete
Patenți
Patenți de forță
1D511147
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
Gedore 8250-160 TL Power Combination Pliers 35mm Jaw Length Straight Tip Steel Gray 160mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
1D511147
Izolat
Da
Greutate
172
Lungime (m)
163
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Tăietura care iese în afară
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Izolat
Da
Greutate
172
Lungime (m)
163
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Tăietura care iese în afară
Nu
Lungimea fălcii (mm)
35
Cu clește de tăiere diagonală
Da
Model cu scântei scăzute
Nu
Lățimea capului (mm)
22.8
Cu protecție la impact
Nu
Testat ESD
Nu
Forjat
Da
Înălțimea capului (mm)
10.4
Testat VDE
Nu
Marcă
Gedore
Codul mărfurilor
Vedere
Model
8250-160 TL
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Pentru utilizare intensă continuă, Acțiune bună a pârghiei pentru tăiere ușoară, Margine de tăiere de precizie călite prin inducție, duritate 62 - 64 HRC, Pentru materiale plate și rotunde, Pentru a tăia toate tipurile de sârmă, inclusiv sârmă de pian, 1. 6 mm, Oțel special călit și temperat GEDORE, forjat, călit în ulei și recopt, JC = cromat, mânere cu 2 componente, TL = gri oțel, cu mânere antiderapante vopsite în albastru, ESD = protecție împotriva descărcărilor electrostatice, Suprafață de prindere cu tăietură de limetă pentru o prindere deosebit de eficientă, Suprafețe de prindere cu dinți aspri pentru prinderea sigură a șuruburilor, țevilor etc.
Numerele articolelor
Cod Articol
1D511147
EAN
4010886812334
UBB
500642346232
UNSPSC
27112139
Nr. articol producător
1429574