Patenți
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Clești & pensete
Patenți
Patenți
8Z027195
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
Gedore 8248-160 JC Clește combinat 46mm lungime fălci vârf unghiular oțel cromat 160mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
8Z027195
Izolat
Nu
Greutate
250
Lungime (mm)
170
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Tăietura care iese în afară
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Greutate
250
Lungime (mm)
170
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Tăietura care iese în afară
Nu
Lungimea fălcii (mm)
46
Cu clește de tăiere diagonală
Da
Model cu scântei scăzute
Nu
Lățimea capului (mm)
24
Cu protecție la impact
Nu
Testat ESD
Nu
Forjat
Da
Înălțimea capului (mm)
10
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Model
8248-160 JC
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Clește combinat cu cap de clește înclinat la 60°, Utilizare optimă a forței din mâini, Fără poziționare forțată a mâinii, Lucru fără oboseală pe o perioadă îndelungată făcut posibil, Oțel special GEDORE de calitate superioară, călit și temperat, pentru performanțe ridicate de tăiere și o durată lungă de viață, Muchi de precizie călit prin inducție, duritate 63 - 65 HRC, Pentru toate sârmele, inclusiv sârma de pian, 1.. 6 mm, Forjat la cald, JC = cromat, cu mânere din 2 componente, TL = gri oțel, cu mânere antiderapante vopsite în albastru, JC = cromat, cu capace de mâner din 2 componente, TL = gri oțel, cu mânere antiderapante vopsite în albastru
Numerele articolelor
Cod Articol
8Z027195
EAN
4010886887431
UBB
500642345655
UNSPSC
27112139
Nr. articol producător
2276585