text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Gedore 8157 Cheie de sertizare pentru cap de cablu 26-6AWG 220mm lungime


Pentru contacte neizolate cu manșon de sertizare închis (W pressing) de până la 16 mm² / AWG 6 și capse tubulare de cablu de până la 10 mm² / AWG 6, Ușor de manevrat, Blocare pozitivă detașabilă, Mânere cu formă plăcută pentru mâini, Oțel special GEDORE, finisaj metalic, Domeniu de aplicare: 1: 0,1-0,35 mm² / 26-22 AWG 2: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 3: 1,5-

Cod Articol 6U818732
Potrivit pentru Capse de cablu și conectori
Lungime 220
Cu dispozitiv de blocare (pentru unelte mecanice) Da
Secțiunea transversală (mm²) ['0.100', '16.000']
Gama AWG ['6.000', '26.000']
Ambalat la 1

Specificații

Potrivit pentru Capse de cablu și conectori
Lungime 220
Cu dispozitiv de blocare (pentru unelte mecanice) Da
Secțiunea transversală (mm²) ['0.100', '16.000']
Gama AWG ['6.000', '26.000']
Inserții interschimbabile Nu
Marca Gedore
Model 8157

Descriere

Pentru contacte neizolate cu manșon de sertizare închis (W pressing) de până la 16 mm² / AWG 6 și capse tubulare de cablu de până la 10 mm² / AWG 6, Ușor de manevrat, Blocare pozitivă detașabilă, Mânere cu formă plăcută pentru mâini, Oțel special GEDORE, finisaj metalic, Domeniu de aplicare: 1: 0,1-0,35 mm² / 26-22 AWG 2: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 3: 1,5-2,5 mm² / 16-14 AWG 4: 4,0-6,0 mm² / 12-10 AWG 5: 10,0-16,0 mm² / 8-6 AWG

Numerele articolelor

Cod Articol 6U818732
EAN 4010886939215
UBB 500632599105
UNSPSC 27112147
Nr. articol producător 2836858
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.