text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8155 Cheie de sertizare pentru conector izolat 20-10AWG 220mm lungime


Pentru conectori izolați de culoare roșie, albastră și galbenă, cum ar fi terminale de cablu, terminale de cablu cu pini, fișe plate, mufe plate, fișe rotunde, mufe rotunde, conectori push și conectori paraleli, Ușor de manevrat, Blocare pozitivă detașabilă, Mânere cu formă bună pentru mâini, Oțel special GEDORE, finisaj gun-metal, Domeniul de aplicare:

Cod Articol 1K187302
Potrivit pentru Aplicații diverse
Lungime (mm) 220
Cu dispozitiv de blocare (pentru unelte mecanice) Da
Secțiunea transversală (mm²) ['0.500', '6.000']
Gama AWG ['10.000', '20.000']
Ambalat la 1

Specificații

Potrivit pentru Aplicații diverse
Lungime (mm) 220
Cu dispozitiv de blocare (pentru unelte mecanice) Da
Secțiunea transversală (mm²) ['0.500', '6.000']
Gama AWG ['10.000', '20.000']
Marca Gedore
Model 8155

Descriere

Pentru conectori izolați de culoare roșie, albastră și galbenă, cum ar fi terminale de cablu, terminale de cablu cu pini, fișe plate, mufe plate, fișe rotunde, mufe rotunde, conectori push și conectori paraleli, Ușor de manevrat, Blocare pozitivă detașabilă, Mânere cu formă bună pentru mâini, Oțel special GEDORE, finisaj gun-metal, Domeniul de aplicare: Domeniu de aplicare: 1: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 2: 1,5-2,5 mm² / 16-14 AWG 3: 4,0-6,0 mm² / 12-10 AWG

Numerele articolelor

Cod Articol 1K187302
EAN 4010886939192
UBB 500632598784
UNSPSC 27112147
Nr. articol producător 2836823
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.