text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8133-180 TL Clește multiplu cu vârf drept din oțel gri 180mm

Cod Articol 3U850015
Izolat Nu
Greutate 133
Lungime (mm) 175
Protecție de izolare 1000 V Nu
Tăietura care iese în afară Nu

Specificații

Izolat Nu
Greutate 133
Lungime (mm) 175
Protecție de izolare 1000 V Nu
Tăietura care iese în afară Nu
Cu clește de tăiere diagonală Da
Model cu scântei scăzute Nu
Cu protecție la impact Nu
Testat ESD Nu
Forjat Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Model 8133-180 TL

Descriere

Prindere, tăiere, dezizolare, sertizare, strângere, Fălci rotunde plate, fețe de prindere drepte, zimțate, muchii de tăiere de precizie călite prin inducție, duritate 62 - 64 HRC, Pentru sârmă de duritate medie, 1. 6 mm, Oțel GEDORE special călit și temperat, forjat, călit în ulei și recopt, JC = cromat, cu mânere din 2 componente, Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, Versiunea JC = cromat, cu mânere din 2 componente, Versiunea TL = gri oțel, cu mânere antiderapante vopsite în albastru

Numerele articolelor

Cod Articol 3U850015
EAN 4010886877470
UBB 500642344666
UNSPSC 27112148
Nr. articol producător 1997394
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.