Accesorii chei dinamometrice
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Unelte de torsiune
Accesorii chei dinamometrice
3Z247448
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
Gedore 7218-34 Racord cu capăt inelar 34mm Hex Drive 14 x 18mm Oțel Crom-Vanadiu 81.3mm Lungime
Adăugați în catalog
Cod Articol
3Z247448
Lățimea cheii (mm)
Design
Racord cu capăt inelar
Lungime (mm)
81.3
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
14x18 mm
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățimea cheii (mm)
34
Design
Racord cu capăt inelar
Lungime (mm)
81.3
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
14x18 mm
Cu manivelă
Nu
Cheie de dimensiuni mici (mm)
34
Model cu o singură cheie
Da
Model cu scântei scăzute
Nu
Înălțimea capului mică (mm)
21.5
Înălțimea capului mare (mm)
19
Modelul semilună
Nu
Lățimea capului mică (mm)
50.5
Model cu clichet
Nu
Model deschis
Nu
Marca
Gedore
Model
7218-34
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Forjat, Oțel crom-vanadiu, cromat mat, Cu știft de extracție pentru deblocare, Cromat mat, Cu bolț de blocare
Numerele articolelor
Cod Articol
3Z247448
EAN
4002805728345
UBB
500642810203
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
7679130