Nedtrain Oud
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
Unelte de măsurări & marcaj & inspectare
Dispozitive de măsurare
Liniare de oțel cu scală
1P117578
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
Gedore 717-30 Riglă oțel 1/32 1/16 1/2 Graduare 18 x 300mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
1P117578
Lățime
18
Flexibil
Da
Grosime (mm)
0.5
Greutate
10
Lungime (mm)
300
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
18
Flexibil
Da
Grosime (mm)
0.5
Greutate
10
Lungime (mm)
300
Material
Oțel
Gradație metrică
Da
Gradație imperială
Da
Marca
Gedore
Codul mărfurilor
90178010
Model
717-30
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Margine superioară 1/64, 1/32 și 1/16 inch, margine inferioară 1/2 mm și 1/1 mm, Graduare gravată pentru o citire lizibilă, Citire de la stânga la dreapta, Versiune flexibilă, Arc oțel inoxidabil, Finisaj satinat neorbitor, Dimensiuni: 300 x 18 x 0,5 mm, Dimensiuni: 300 x 18 x 0,5 mm
Numerele articolelor
Cod Articol
1P117578
EAN
4010886873687
UBB
500642891898
UNSPSC
27111801
Nr. articol producător
1965603