Metru tâmplărie lemn
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
Unelte de măsurări & marcaj & inspectare
Dispozitive de măsurare
Metru tâmplărie lemn
1P170620
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
Gedore 4533-2 Regula pliabilă alamă metrică 30mm x 2m
Adăugați în catalog
Cod Articol
1P170620
Lățime
17
Greutate
86
Lungime (mm)
2
Precizie (mm)
1000
Material
Lemn
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
17
Greutate
86
Lungime (mm)
2
Precizie (mm)
1000
Material
Lemn
Număr de membre
10
Scalare în mm
Da
Scalare în inch
Nu
Cu indicator de adâncime
Nu
Marca
Gedore
Model
4533-2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Cel mai potrivit pentru meșteșugari sau do-it-yourselfers, Verigi 3,0 x 16 mm, Fabricat din lemn de fag fără ramificații cu fitinguri metalice invizibile, Îmbinarea nituite garantează măsurarea corectă chiar și în condiții de umiditate sau uscăciune, Cu scală dublă metrică ușor de citit, Clasa de precizie III, Aprobarea de proiectare EG pentru diviziuni continue în mm, Aprobarea de tip CE pentru diviziuni continue în mm
Numerele articolelor
Cod Articol
1P170620
EAN
4010886858097
UBB
500642892052
UNSPSC
27111801
Nr. articol producător
1837087