text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 3550-30 Torque Wrench 12.5mm 60Nm 591mm

Cod Articol 1E268970
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 1740
Lungime totală (mm) 591
Protecție de izolare 1000 V Nu

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 1740
Lungime totală (mm) 591
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Moment de strângere (Nm) ['60.000', '300.000']
Lățimea capului (mm) 42.5
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 10
Diviziunea scării de precizie (Nm) 1
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Înălțimea capului (mm) 22
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Model 3550-30
Type Torque Wrench

Descriere

Cheie dinamometrică tubulară reglabilă, eliberabilă și robustă cu clichet cu pârghie integrat și cu angrenaj pătrat pentru industrie și meserii, Clasificată conform DIN EN 6789:2017 Tip II Clasa A, calibrată la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și astfel mai precisă decât +/- 4 % cerută în standard, Incl. certificat de testare conform DIN EN ISO 6789-2:2017, Pentru strângere direcțională controlată

Numerele articolelor

Cod Articol 1E268970
EAN 4002805935576
UBB 500673275318
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 2958066
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.