text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Gedore 3550-20 Torque Wrench 12.5mm 40Nm 522mm

Cod Articol 8D913244
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 1467
Lungime totală (mm) 522
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Moment de strângere (Nm) ['40.000', '200.000']

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 1467
Lungime totală (mm) 522
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Moment de strângere (Nm) ['40.000', '200.000']
Lățimea capului (mm) 42.5
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 10
Diviziunea scării de precizie (Nm) 1
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Înălțimea capului (mm) 22
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Codul mărfurilor 82041100
Model 3550-20
Type Torque Wrench

Numerele articolelor

Cod Articol 8D913244
EAN 4002805935569
UBB 500673275235
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 2958058
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.