Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
4N268643
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
Gedore 3549-02 Torque Wrench 6.3mm 5Nm 286mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
4N268643
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
670
Lungime totală (mm)
286
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
670
Lungime totală (mm)
286
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Moment de strângere (Nm)
['5.000', '25.000']
Lățimea capului (mm)
25
Dimensiunea conexiunii (mm)
6.3
Reglarea dimensiunii treptei (Nm)
1
Diviziunea scării de precizie (Nm)
0.1
Model cu șurubelniță
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
3
Înălțimea capului (mm)
21.5
Cu scară
Da
Testat VDE
Nu
Model
3549-02
Type
Torque Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Cheie dinamometrică tubulară reglabilă, de eliberare și robustă cu clichet cu pârghie integrat și cu angrenaj pătrat pentru industrie și meserii, Clasificată conform DIN EN 6789:2017 Tip II Clasa A, calibrată la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și astfel mai precisă decât +/- 4 % cerută în standard, Inclusiv certificat de testare conform DIN EN ISO 6789-2:2017, Pentru strângere direcțională controlată
Numerele articolelor
Cod Articol
4N268643
EAN
4002805935538
UBB
500673274998
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
2958015