Dispozitive de îndoit ţevi
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
Unelte de instalații sanitare
Unelte de țeavă
Dispozitive de îndoit ţevi
8F584465
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
Gedore 278700 Set de instrumente de îndoire manuală pentru țevi de 20-25 mm 180° 5 piese
Adăugați în catalog
Cod Articol
8F584465
Diametrul tubului (mm)
25
Diametrul tubului (mm)
['20.000', '25.000']
Acționare electrică
Nu
Unghiul maxim de încovoiere (°)
180
Marca
Gedore
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Diametrul tubului (mm)
25
Diametrul tubului (mm)
['20.000', '25.000']
Acționare electrică
Nu
Unghiul maxim de încovoiere (°)
180
Marca
Gedore
Model
278700
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Pentru țevi de oțel de precizie EN 10305-3 (DIN 2394), țevi hidraulice EN 10305-1 (DIN 2391) cu grosimea peretelui de 1,5 - 2,5 mm, țevi compozite de până la 25 mm, precum și țevi din oțel inoxidabil pliabile cu grosimea peretelui de 1,5 - 2,0 mm, Pentru prindere în menghină, Cu 3 forme de îndoire din aluminiu pentru țevi cu Ø 20, 22, 25 mm, Emailat albastru, cu mânere din plastic negru, Vopsit albastru, cu mâner din plastic negru
Numerele articolelor
Cod Articol
8F584465
EAN
4017981278706
UBB
500642741242
UNSPSC
27112403
Nr. articol producător
1589865