Dispozitive de îndoit ţevi
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
Unelte de instalații sanitare
Unelte de țeavă
Dispozitive de îndoit ţevi
4Q474149
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
Gedore 245610 Set de clești de îndoit manual pentru țevi de 10-22 mm 90° 9 piese
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
4Q474149
Diametrul tubului (mm)
22
Diametrul tubului (mm)
['10.000', '22.000']
Acționare electrică
Nu
Unghiul maxim de încovoiere (°)
90
Model
245610
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Diametrul tubului (mm)
22
Diametrul tubului (mm)
['10.000', '22.000']
Acționare electrică
Nu
Unghiul maxim de încovoiere (°)
90
Model
245610
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Pentru țevi din cupru moale EN 1057 până la 22 mm (de asemenea, izolate termic), țevi compozite până la 20 mm, precum și țevi din oțel de precizie EN 10305-3 (DIN 2394) până la 18 x 1,5 mm, Cu 7 forme de îndoire pentru țevi cu Ø 10, 12, 14, 15, 18, 20 și 22 mm și contra-suporturi corespunzătoare, Acționare hidraulică fără efort mare, Livrare în cutie de plastic nr. 245590, În cutie de plastic nr. 245590
Numerele articolelor
Cod Articol
4Q474149
EAN
4017981245616
UBB
500642858640
UNSPSC
27112403
Nr. articol producător
4635230