text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2430 Dulap de scule cu 3 sertare 120kg Oțel/ABS Negru/Albastru 400 x 640 x 67mm


Dimensiuni: H 345 x L 775 x P 475 mm, Platformă de lucru din ABS cu 3 compartimente pentru piese mici, Tablă de oțel, acoperită cu pulbere rezistentă la coroziune și la zgârieturi, albastru GEDORE, Sertare: Blocare centrală cu încuietoare cilindrică, Sertare late (L 640 x P 400 x H 67 mm) complet extensibile, detașabile, Fiecare sertar cu blocare de siguranță, operare cu o singură mână, Șine de ghidare cu rulmenți cu bile, Poate fi echipat individual cu separatoare longitudinale și transversale (pot fi comandate individual), Capacitate de încărcare per sertar 40 kg, Capacitate de încărcare per sertar 40 kg, Utilizare: Potrivit în special ca atașament la cărucioarele de scule 2004, 2005 cu adâncimea de 475 mm începând cu anul 4/2014, Accesorii: 6 separatoare longitudinale și 2 transversale din tablă de oțel galvanizat, Opțiuni: Poate fi echipat cu module de scule GEDORE (1500 ES/1500 CT sau 2005 CT), Einzelauszugssperre auf Anfrage

Cod Articol 2K964740
Lățime 475
Înălțime 345
Adâncime 475
Diametru 775
Cadențar cu cătușe Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 475
Înălțime 345
Adâncime 475
Diametru 775
Cadențar cu cătușe Nu
Rulmenți Nu
Cu curea de umăr Nu
Semnal roșu Nu
Cu încuietoare Da
Tavă detașabilă Nu
Număr total de compartimente 3
Cu spumă Nu
Cu separator Nu
Cu mâner telescopic Nu
Marca Gedore
Codul mărfurilor 73269098
Model 2430

Descriere

Dimensiuni: H 345 x L 775 x P 475 mm, Platformă de lucru din ABS cu 3 compartimente pentru piese mici, Tablă de oțel, acoperită cu pulbere rezistentă la coroziune și la zgârieturi, albastru GEDORE, Sertare: Blocare centrală cu încuietoare cilindrică, Sertare late (L 640 x P 400 x H 67 mm) complet extensibile, detașabile, Fiecare sertar cu blocare de siguranță, operare cu o singură mână, Șine de ghidare cu rulmenți cu bile, Poate fi echipat individual cu separatoare longitudinale și transversale (pot fi comandate individual), Capacitate de încărcare per sertar 40 kg, Capacitate de încărcare per sertar 40 kg, Utilizare: Potrivit în special ca atașament la cărucioarele de scule 2004, 2005 cu adâncimea de 475 mm începând cu anul 4/2014, Accesorii: 6 separatoare longitudinale și 2 transversale din tablă de oțel galvanizat, Opțiuni: Poate fi echipat cu module de scule GEDORE (1500 ES/1500 CT sau 2005 CT), Einzelauszugssperre auf Anfrage

Numerele articolelor

Cod Articol 2K964740
EAN 4010886860199
UBB 500632594155
UNSPSC 24112401
Nr. articol producător 1888927
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.