Șurubelnițe
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
Șurubelnițe, biți & chei
Șurubelnițe
Șurubelnițe
1V874284
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
Gedore 2163 TX 9IP Șurubelniță Torx Plus IP9 60mm Lamă 3-Component Grip 145mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
1V874284
Izolat
Da
Greutate
55
Lungime totală (mm)
145
Dimensiune (TX)
9
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Da
Greutate
55
Lungime totală (mm)
145
Dimensiune (TX)
9
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
60
Cu orificiu de găurire
Da
Design de prindere
Alte
Capac rotativ
Nu
Cu protecție antiruliu
Da
Testat VDE
Da
Marca
Gedore
Model
2163 TX 9IP
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Designul ergonomic al mânerului permite lucrul precis și fără oboseală, Îmbinare pozitivă între mâner și lamă pentru transmiterea optimă a forței, Tip de acționare marcat la capătul mânerului, Lamă din oțel temperat GEDORE molibden-vanadiu-Plus, TORX PLUS® = marcă înregistrată a Acument Intellectual Properties, LLC. USA, TORQ-SET® este o marcă înregistrată a Phillips Screw Company, USA, TX PLUS = marcă reg. a Acument Intellectual Properties, LLC. SUA
Numerele articolelor
Cod Articol
1V874284
EAN
4010886938287
UBB
500642573272
UNSPSC
27111701
Nr. articol producător
2824329