Șurubelnițe
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
Șurubelnițe, biți & chei
Șurubelnițe
Șurubelnițe
2U341370
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
Gedore 2163 TX 40IP Torx Plus Șurubelniță IP40 130mm Lamă 3-Component Grip 240mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
2U341370
Izolat
Da
Greutate
140
Lungime totală (mm)
240
Dimensiune (TX)
40
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Da
Greutate
140
Lungime totală (mm)
240
Dimensiune (TX)
40
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
130
Cu orificiu de găurire
Da
Design de prindere
Alte
Capac rotativ
Nu
Cu protecție antiruliu
Da
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Model
2163 TX 40IP
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Designul ergonomic al mânerului permite lucrul precis și fără oboseală, Îmbinare pozitivă între mâner și lamă pentru transmiterea optimă a forței, Tip de acționare marcat la capătul mânerului, Lamă din oțel temperat GEDORE molibden-vanadiu-Plus, TORX PLUS® = marcă înregistrată a Acument Intellectual Properties, LLC. USA, TORQ-SET® este o marcă înregistrată a Phillips Screw Company, USA, TX PLUS = marcă reg. a Acument Intellectual Properties, LLC. SUA
Numerele articolelor
Cod Articol
2U341370
EAN
4010886938355
UBB
500642574676
UNSPSC
27111701
Nr. articol producător
2824418