Șurubelnițe
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
Șurubelnițe, biți & chei
Șurubelnițe
Șurubelnițe
1N161042
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
Gedore 2163 TX 10IP Torx Plus Șurubelniță IP10 80mm Lamă 3-Component Grip 165mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
1N161042
Izolat
Da
Greutate
55
Lungime totală (mm)
165
Dimensiune (TX)
10
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Da
Greutate
55
Lungime totală (mm)
165
Dimensiune (TX)
10
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
80
Cu orificiu de găurire
Da
Design de prindere
Alte
Capac rotativ
Nu
Cu protecție antiruliu
Da
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Model
2163 TX 10IP
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Designul ergonomic al mânerului permite lucrul precis și fără oboseală, Îmbinare pozitivă între mâner și lamă pentru transmiterea optimă a forței, Tip de acționare marcat la capătul mânerului, Lamă din oțel temperat GEDORE molibden-vanadiu-Plus, TORX PLUS® = marcă înregistrată a Acument Intellectual Properties, LLC. USA, TORQ-SET® este o marcă înregistrată a Phillips Screw Company, USA, TX PLUS = marcă reg. a Acument Intellectual Properties, LLC. SUA
Numerele articolelor
Cod Articol
1N161042
EAN
4010886938294
UBB
500642573439
UNSPSC
27111701
Nr. articol producător
2824337