text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2161 Șurubelniță Pozidriv cu model scurt PZ1 25mm Lamă 3-Componente Grip 80mm

Numero articolo 1E536345
Lungimea lamei (mm)
Sistem de înșurubare Pozidriv PZ
Izolat Da
Dimensiune 1
Greutate 32

Specifiche

Lungimea lamei (mm) 25
Sistem de înșurubare Pozidriv PZ
Izolat Da
Dimensiune 1
Greutate 32
Lungime totală (mm) 81
Antimagnetic Da
Protecție de izolare 1000 V Nu
Caracteristică de prindere Nu
Model cu scântei scăzute Da
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Nu
Cu capac de lovire Nu
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Model 2161

Descrizione

Pentru spații restrânse, Mânere cu 3 componente Power-Grip3 cu orificiu de agățare, Designul ergonomic al mânerului permite o muncă precisă și fără oboseală, Îmbinare pozitivă între mâner și lamă pentru transmiterea optimă a forței, Tip de acționare marcat la capătul mânerului, Lamă din oțel călit GEDORE molibden-vanadiu-Plus, Lamă din oțel călit molibden-vanadiu-Plus

Numeri di articolo

Numero articolo 1E536345
EAN 4010886816271
UBB 500642609829
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  1550608
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.