text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2160SK Șurubelniță Phillips cu capac de lovire PH4 200mm Lamă 3-Component Grip 325mm

Cod Articol 9X609684
Lungimea lamei (mm)
Sistem de înșurubare Phillips
Izolat Da
Dimensiune 4
Greutate 292

Specificații

Lungimea lamei (mm) 200
Sistem de înșurubare Phillips
Izolat Da
Dimensiune 4
Greutate 292
Lungime totală (mm) 320
Antimagnetic Da
Protecție de izolare 1000 V Nu
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Nu
Model cu scântei scăzute Da
Capac rotativ Da
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Cu capac de lovire Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Model 2160SK

Descriere

Mânere cu 3 componente Power-Grip3 cu capac de lovire, Designul ergonomic al mânerului permite o muncă precisă și fără oboseală, Îmbinare pozitivă între mâner și lamă pentru transmiterea optimă a forței, Lamă hexagonală cu bolț hexagonal suplimentar, Lamă din oțel GEDORE molibden-vanadiu-Plus călit, Lamă din oțel molibden-vanadiu călit

Numerele articolelor

Cod Articol 9X609684
EAN 4010886857298
UBB 500642608672
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 1845322
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.