text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2160 Șurubelniță Phillips PH2 150mm Lamă 3-Component Grip 260mm

Article number 2Y780606
Lungimea lamei (mm)
Sistem de înșurubare Phillips
Izolat Da
Dimensiune 2
Greutate 140

Specifications

Lungimea lamei (mm) 150
Sistem de înșurubare Phillips
Izolat Da
Dimensiune 2
Greutate 140
Lungime totală (mm) 260
Antimagnetic Da
Protecție de izolare 1000 V Nu
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Nu
Model cu scântei scăzute Da
Design de prindere Alte
Capac rotativ Da
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Cu capac de lovire Nu
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Model 2160

Description

Mânere cu 3 componente Power-Grip3 cu orificiu de agățare, Designul ergonomic al mânerului permite o muncă precisă și fără oboseală, Îmbinare pozitivă între mâner și lamă pentru transmiterea optimă a forței, Tip de acționare marcat la capătul mânerului, Lame de dimensiuni 3 și 4 cu bolț hexagonal, Lamă din oțel călit GEDORE molibden-vanadiu-Plus, * nu este standardizat

Article numbers

Article number 2Y780606
EAN 4010886938072
UBB 500642606288
UNSPSC 27111701
Manufacturer article nr  2824078
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.