text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2154SK 7 Șurubelniță cu fantă 1,2 x 7mm 125mm Lamă 3-Component Grip 230mm

Cod Articol 7Q000081
Izolat Da
Greutate 229
Lungime totală (mm) 230
Antimagnetic Da
Protecție de izolare 1000 V Nu

Specificații

Izolat Da
Greutate 229
Lungime totală (mm) 230
Antimagnetic Da
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 125
Lățimea lamei (mm) 7
Model cu scântei scăzute Da
Lățimea cheii (acționare hexagonală) (mm) 10
Capac rotativ Da
Lamă continuă Da
Cu protecție antiruliu Da
Cu capac de lovire Da
Marca Gedore
Model 2154SK 7

Descriere

Mânere din 3 componente Power-Grip3 cu capac de lovire, Designul ergonomic al mânerului permite o muncă precisă și fără oboseală, Îmbinare pozitivă a mânerului și a lamei pentru transmiterea optimă a forței, Lamă hexagonală cu bolț hexagonal suplimentar, Lamă din oțel temperat GEDORE molibden-vanadiu-Plus, * Lungime nestandardizată

Numerele articolelor

Cod Articol 7Q000081
EAN 4010886938119
UBB 500642603624
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 2824116
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.