Șurubelnițe
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
Șurubelnițe, biți & chei
Șurubelnițe
Șurubelnițe
2S286253
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
Gedore 2154SK 3,5 Șurubelniță cu fantă 0.6 x 3.5mm 75mm Lamă 3-Component Grip 180mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
2S286253
Izolat
Da
Greutate
86
Lungime totală (mm)
180
Antimagnetic
Da
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Da
Greutate
86
Lungime totală (mm)
180
Antimagnetic
Da
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
75
Caracteristică de prindere
Nu
Model de precizie
Nu
Model cu scântei scăzute
Da
Design de prindere
Alte
Lățimea cheii (acționare hexagonală) (mm)
8
Lamă bombată
Nu
Capac rotativ
Da
Lamă continuă
Da
Cu protecție antiruliu
Da
Cu capac de lovire
Da
Marca
Gedore
Model
2154SK 3,5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Mânere din 3 componente Power-Grip3 cu capac de lovire, Designul ergonomic al mânerului permite o muncă precisă și fără oboseală, Îmbinare pozitivă între mâner și lamă pentru transmiterea optimă a forței, Lamă hexagonală cu bolț hexagonal suplimentar, Lamă din oțel temperat GEDORE molibden-vanadiu-Plus, * Lungime nestandardizată
Numerele articolelor
Cod Articol
2S286253
EAN
4010886857182
UBB
500642602634
UNSPSC
27111701
Nr. articol producător
1845209