text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2153 8 Șurubelniță filetată 1,2 x 8mm 25mm Lamă 3-Component Grip 81mm

Cod Articol 1Z862399
Izolat Da
Greutate 51
Lungime totală (mm) 81
Antimagnetic Da
Protecție de izolare 1000 V Nu

Specificații

Izolat Da
Greutate 51
Lungime totală (mm) 81
Antimagnetic Da
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 25
Lățimea lamei (mm) 8
Model de precizie Nu
Model cu scântei scăzute Da
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Lamă bombată Nu
Capac rotativ Da
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Cu capac de lovire Nu
Marca Gedore
Codul mărfurilor 82054000
Model 2153 8

Descriere

Pentru spații restrânse, Mânere cu 3 componente Power-Grip3 cu orificiu de agățare, Designul ergonomic al mânerului permite o muncă precisă și fără oboseală, Îmbinare pozitivă între mâner și lamă pentru transmiterea optimă a forței, Tip de acționare marcat la capătul mânerului, Lamă din oțel temperat GEDORE molibden-vanadiu-Plus, Tip de acționare marcat la capătul mânerului, Lamă din oțel temperat molibden-vanadiu-Plus

Numerele articolelor

Cod Articol 1Z862399
EAN 4010886815328
UBB 500642602485
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 1531190
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.