Șurubelnițe
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Șurubelnițe, biți & chei
Șurubelnițe
Șurubelnițe
9Y656178
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
Gedore 2150 8-175 Șurubelniță cu fantă 1,6 x 8mm 175mm Lamă 3-Component Grip 295mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
9Y656178
Izolat
Da
Greutate
222
Lungime totală (mm)
295
Antimagnetic
Da
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Da
Greutate
222
Lungime totală (mm)
295
Antimagnetic
Da
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
175
Lățimea lamei (mm)
8
Model cu scântei scăzute
Da
Diametrul lamei (mm)
7
Capac rotativ
Da
Lamă continuă
Nu
Cu protecție antiruliu
Da
Cu capac de lovire
Nu
Marca
Gedore
Model
2150 8-175
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Conform DIN ISO 2380-2, tăiș în conformitate cu DIN ISO 2380-1 Forma A, Mânere cu 3 componente Power-Grip³ cu orificiu de agățare, Designul ergonomic al mânerului permite o muncă precisă și fără oboseală, Îmbinare pozitivă între mâner și lamă pentru transmiterea optimă a forței, Tip de acționare marcat la capătul mânerului, Lamă din oțel călit molibden-vanadiu-Plus
Numerele articolelor
Cod Articol
9Y656178
EAN
4010886938003
UBB
500642598444
UNSPSC
27111701
Nr. articol producător
2822660