Șurubelnițe
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
Șurubelnițe, biți & chei
Șurubelnițe
Șurubelnițe
5G578295
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
Gedore 2150 6,5-200 Șurubelniță cu fantă 1.2 x 6.5mm 200mm Lamă 3-Component Grip 310mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
5G578295
Izolat
Da
Greutate
152
Lungime totală (mm)
310
Antimagnetic
Nu
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Da
Greutate
152
Lungime totală (mm)
310
Antimagnetic
Nu
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
200
Lățimea lamei (mm)
6.5
Grosimea lamei (mm)
1.2
Caracteristică de prindere
Nu
Model de precizie
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Diametrul lamei (mm)
6
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă
Nu
Lamă bombată
Da
Capac rotativ
Nu
Lamă continuă
Nu
Cu protecție antiruliu
Da
Cu capac de lovire
Nu
Marca
Gedore
Model
2150 6,5-200
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Mânere cu 3 componente Power-Grip3 cu orificiu de agățare, Designul ergonomic al mânerului permite o muncă precisă și fără oboseală, Îmbinare pozitivă a mânerului și a lamei pentru transmiterea optimă a forței, Tipul de acționare marcat la capătul mânerului, Lamă din oțel temperat GEDORE molibden-vanadiu-Plus, * Lungime nestandardizată, Lamă din oțel temperat molibden-vanadiu-Plus
Numerele articolelor
Cod Articol
5G578295
EAN
4010886806753
UBB
500642601644
UNSPSC
27111701
Nr. articol producător
6680870