text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 5,5-150 Șurubelniță cu fantă 1 x 5,5mm 150mm Lamă 3-Component Grip 250mm

Cod Articol 6Y796980
Izolat Da
Greutate 104
Lungime totală (mm) 250
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu

Specificații

Izolat Da
Greutate 104
Lungime totală (mm) 250
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 150
Lățimea lamei (mm) 5.5
Grosimea lamei (mm) 1
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Diametrul lamei (mm) 5.5
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Lamă bombată Da
Capac rotativ Nu
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Cu capac de lovire Nu
Marca Gedore
Model 2150 5,5-150

Descriere

Mânere din 3 componente Power-Grip3 cu orificiu de agățare, Designul ergonomic al mânerului permite o muncă precisă și fără oboseală, Îmbinare pozitivă între mâner și lamă pentru transmiterea optimă a forței, Tip de acționare marcat la capătul mânerului, Lamă din oțel călit GEDORE molibden-vanadiu-Plus, * Lungimea nu este standardizată, Lamă din oțel călit molibden-vanadiu-Plus

Numerele articolelor

Cod Articol 6Y796980
EAN 4010886803615
UBB 500642601073
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 6680520
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.