Șurubelnițe
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Șurubelnițe, biți & chei
Șurubelnițe
Șurubelnițe
5R066842
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
Gedore 2150 5,5-125 Șurubelniță cu fantă 1 x 5,5mm 125mm Lamă 3-Component Grip 225mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
5R066842
Izolat
Da
Greutate
55
Lungime totală (mm)
225
Antimagnetic
Da
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Da
Greutate
55
Lungime totală (mm)
225
Antimagnetic
Da
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
125
Lățimea lamei (mm)
5.5
Model cu scântei scăzute
Da
Diametrul lamei (mm)
4
Capac rotativ
Da
Lamă continuă
Nu
Cu protecție antiruliu
Da
Cu capac de lovire
Nu
Marca
Gedore
Model
2150 5,5-125
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Mânere din 3 componente Power-Grip3 cu orificiu de agățare, Designul ergonomic al mânerului permite o muncă precisă și fără oboseală, Îmbinare pozitivă între mâner și lamă pentru transmiterea optimă a forței, Tip de acționare marcat la capătul mânerului, Lamă din oțel călit GEDORE molibden-vanadiu-Plus, * Lungimea nu este standardizată, Lamă din oțel călit molibden-vanadiu-Plus
Numerele articolelor
Cod Articol
5R066842
EAN
4010886938010
UBB
500642600810
UNSPSC
27111701
Nr. articol producător
2822784