text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 4-300 Șurubelniță cu fantă 0.8 x 4mm 300mm Lamă 3-Component Grip 385mm

Cod Articol 0K730466
Izolat Da
Greutate 55
Lungime totală (mm) 385
Antimagnetic Da
Protecție de izolare 1000 V Nu

Specificații

Izolat Da
Greutate 55
Lungime totală (mm) 385
Antimagnetic Da
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 300
Lățimea lamei (mm) 4
Model cu scântei scăzute Da
Diametrul lamei (mm) 4
Capac rotativ Da
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Cu capac de lovire Nu
Marca Gedore
Model 2150 4-300

Descriere

Mânere din 3 componente Power-Grip3 cu orificiu de agățare, Designul ergonomic al mânerului permite o muncă precisă și fără oboseală, Îmbinare pozitivă între mâner și lamă pentru transmiterea optimă a forței, Tip de acționare marcat la capătul mânerului, Lamă din oțel călit GEDORE molibden-vanadiu-Plus, * Lungimea nu este standardizată, Lamă din oțel călit molibden-vanadiu-Plus

Numerele articolelor

Cod Articol 0K730466
EAN 4010886937976
UBB 500642590672
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 2822776
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.