Șurubelnițe
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Scule de mână
Șurubelnițe, biți & chei
Șurubelnițe
Șurubelnițe
0Z455751
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
Gedore 2150 3-150 Șurubelniță cu fantă 0.5 x 3mm 150mm Lamă 3-Component Grip 235mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
0Z455751
Izolat
Da
Greutate
44
Lungime totală (mm)
235
Antimagnetic
Nu
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Da
Greutate
44
Lungime totală (mm)
235
Antimagnetic
Nu
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
150
Lățimea lamei (mm)
3
Grosimea lamei (mm)
0.5
Caracteristică de prindere
Nu
Model de precizie
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Design de prindere
Alte
Diametrul lamei (mm)
3
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă
Nu
Lamă bombată
Da
Capac rotativ
Nu
Lamă continuă
Nu
Cu protecție antiruliu
Da
Cu capac de lovire
Nu
Marca
Gedore
Codul mărfurilor
82054000
Model
2150 3-150
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Mânere din 3 componente Power-Grip3 cu orificiu de agățare, Designul ergonomic al mânerului permite o muncă precisă și fără oboseală, Îmbinare pozitivă între mâner și lamă pentru transmiterea optimă a forței, Tip de acționare marcat la capătul mânerului, Lamă din oțel călit GEDORE molibden-vanadiu-Plus, * Lungimea nu este standardizată, Lamă din oțel călit molibden-vanadiu-Plus
Numerele articolelor
Cod Articol
0Z455751
EAN
4010886806708
UBB
500642599681
UNSPSC
27111701
Nr. articol producător
6680280