text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 3,5-200 Șurubelniță cu fantă 0.6 x 3.5mm 200mm Lamă 3-Component Grip 285mm

Cod Articol 2K360826
Izolat Da
Greutate 55
Lungime totală (mm) 285
Antimagnetic Da
Protecție de izolare 1000 V Nu

Specificații

Izolat Da
Greutate 55
Lungime totală (mm) 285
Antimagnetic Da
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 200
Lățimea lamei (mm) 3.5
Model cu scântei scăzute Da
Diametrul lamei (mm) 3.5
Capac rotativ Da
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Cu capac de lovire Nu
Marca Gedore
Model 2150 3,5-200

Descriere

Mânere din 3 componente Power-Grip3 cu orificiu de agățare, Designul ergonomic al mânerului permite o muncă precisă și fără oboseală, Îmbinare pozitivă între mâner și lamă pentru transmiterea optimă a forței, Tip de acționare marcat la capătul mânerului, Lamă din oțel călit GEDORE molibden-vanadiu-Plus, * Lungimea nu este standardizată, Lamă din oțel călit molibden-vanadiu-Plus

Numerele articolelor

Cod Articol 2K360826
EAN 4010886937952
UBB 500642600240
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 2822741
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.