text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 3,5-125 Șurubelniță cu fantă 0.6 x 3.5mm 125mm Lamă 3-Component Grip 210mm

Cod Articol 2B011994
Izolat Da
Greutate 55
Lungime totală (mm) 210
Antimagnetic Da
Protecție de izolare 1000 V Nu

Specificații

Izolat Da
Greutate 55
Lungime totală (mm) 210
Antimagnetic Da
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 125
Lățimea lamei (mm) 3.5
Model cu scântei scăzute Da
Design de prindere Alte
Diametrul lamei (mm) 3.5
Capac rotativ Da
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Cu capac de lovire Nu
Marca Gedore
Model 2150 3,5-125

Descriere

Mânere din 3 componente Power-Grip3 cu orificiu de agățare, Designul ergonomic al mânerului permite o muncă precisă și fără oboseală, Îmbinare pozitivă între mâner și lamă pentru transmiterea optimă a forței, Tip de acționare marcat la capătul mânerului, Lamă din oțel călit GEDORE molibden-vanadiu-Plus, * Lungimea nu este standardizată, Lamă din oțel călit molibden-vanadiu-Plus

Numerele articolelor

Cod Articol 2B011994
EAN 4010886937945
UBB 500642600083
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 2822733
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.