Șurubelnițe
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
Șurubelnițe, biți & chei
Șurubelnițe
Șurubelnițe
5C813436
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
Continuă cumpărăturile
La coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce aveți nevoie? Completați comanda cu aceste articole:
Gedore 2150 3,5 Șurubelniță cu fantă 0.6 x 3.5mm 75mm Lamă 3-Component Grip 160mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
5C813436
Izolat
Da
Greutate (g)
55
Lungime totală (mm)
160
Antimagnetic
Da
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Da
Greutate (g)
55
Lungime totală (mm)
160
Antimagnetic
Da
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
75
Lățimea lamei (mm)
3.5
Model cu scântei scăzute
Da
Diametrul lamei (mm)
3.5
Capac rotativ
Da
Lamă continuă
Nu
Cu protecție antiruliu
Da
Cu capac de lovire
Nu
Model
2150 3,5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Conform DIN ISO 2380-2, tăiș conform DIN ISO 2380-1 Forma A, Mânere din 3 componente Power-Grip³ cu orificiu de agățare, Designul ergonomic al mânerului permite o muncă precisă și fără oboseală, Îmbinare pozitivă între mâner și lamă pentru transmiterea optimă a forței, Tip de acționare marcat la capătul mânerului, Lamă din oțel molibden-vanadiu-Plus călit
Numerele articolelor
Cod Articol
5C813436
EAN
4010886937983
UBB
500642597297
UNSPSC
27111701
Nr. articol producător
2822644