Șurubelnițe
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Șurubelnițe, biți & chei
Șurubelnițe
Șurubelnițe
6O945913
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
Gedore 2150 12 Șurubelniță cu fantă 2 x 12mm 200mm Lamă 3-Component Grip 320mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
6O945913
Izolat
Da
Greutate
257
Lungime totală (mm)
320
Antimagnetic
Nu
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Da
Greutate
257
Lungime totală (mm)
320
Antimagnetic
Nu
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
200
Lățimea lamei (mm)
12
Grosimea lamei (mm)
2
Caracteristică de prindere
Nu
Model de precizie
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Diametrul lamei (mm)
9
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă
Nu
Lamă bombată
Da
Capac rotativ
Nu
Lamă continuă
Nu
Cu protecție antiruliu
Da
Cu capac de lovire
Nu
Marca
Gedore
Model
2150 12
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Conform DIN ISO 2380-2, tăiș în conformitate cu DIN ISO 2380-1 Forma A, Mânere cu 3 componente Power-Grip³ cu orificiu de agățare, Designul ergonomic al mânerului permite o muncă precisă și fără oboseală, Îmbinare pozitivă între mâner și lamă pentru transmiterea optimă a forței, Tip de acționare marcat la capătul mânerului, Lamă din oțel călit molibden-vanadiu-Plus
Numerele articolelor
Cod Articol
6O945913
EAN
4010886806685
UBB
500642598857
UNSPSC
27111701
Nr. articol producător
6679940