Dulapuri de scule
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Dulapuri de scule
Dulapuri de scule
1K836470
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
Gedore 2005 0511 E Cărucior pentru scule cu 7 sertare 1000kg Oțel Negru/Albastru 605 x 865 x 1020mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
1K836470
Lățime
875
Înălțime
985
Adâncime
606
Număr de sertare
7
Cu frână
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
875
Înălțime
985
Adâncime
606
Număr de sertare
7
Cu frână
Da
Cu sertare
Da
Marca
Gedore
Model
2005 0511 E
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Dimensiuni: H 985 x L 775 x P 475 mm, Platformă de lucru din ABS, cu 3 compartimente pentru piese mici, Cu mâner pentru împingere, tragere și rotire ușoară, Pereți laterali cu perforație Euro 10 x 38 mm pentru fixarea cârligelor și sculelor, Protecție la călcâi și la impact pentru siguranța dumneavoastră, Tablă de oțel, rezistentă la coroziune și acoperită cu pulbere rezistentă la zgârieturi, albastru GEDORE, Sertare: Blocare individuală poate fi deschis un singur sertar în același timp, Blocare centrală cu încuietoare cilindrică, Sertare late (L 640 x P 400 mm) complet extensibile, detașabile, Blocare centrală cu încuietoare cilindrică, Sertare late (L 640 x P 400 mm) complet extensibile, detașabile, Fiecare sertar cu blocare de siguranță, operare cu o singură mână, Șine de ghidare cu rulmenți cu bile, Poate fi echipat individual cu separatoare longitudinale și transversale (pot fi comandate individual), Capacitate de încărcare per sertar 40 kg, sertar inferior robust 60 kg, Tablă de oțel, acoperită cu pulbere rezistentă la coroziune și la zgârieturi, albastru GEDORE, șasiu GEDORE de înaltă performanță: Capacitate totală de încărcare 1000 kg static (750 kg dinamic), 2 roți de înaltă performanță pe rulmenți cu role (roți fixe Ø 200 mm), 2 roți de rulare lină pe rulmenți cu bile (roți pivotante Ø 125 mm), ambele cu frână totală, Construcția trapezoidală a axelor GEDORE asigură rulare lină, manevrabilitate și menținerea traiectoriei și în cazul sarcinilor maxime, Accesorii: Separatoare longitudinale (LT) și transversale (QT) din tablă de oțel zincată (pot fi comandate individual), Opțiuni: Poate fi echipat cu module de scule GEDORE (1500 ES/1500 CT sau 2005 CT), Extensibil opțional cu cufere de scule GEDORE, panouri spate și suporturi de scule, Alte combinații de sertare la cerere, Culori și modele speciale disponibile la cerere, Livrare fără scule și accesorii
Numerele articolelor
Cod Articol
1K836470
EAN
4010886939222
UBB
500642901465
UNSPSC
24112401
Nr. articol producător
2827379