text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2005 0321 Cărucior de scule cu 6 sertare 1000kg oțel negru/albastru 605 x 865 x 1020mm

Cod Articol 0R495038
Lățime 875
Înălțime 985
Adâncime 606
Număr de sertare 6
Cu frână Da

Specificații

Lățime 875
Înălțime 985
Adâncime 606
Număr de sertare 6
Cu frână Da
Cu sertare Da
Marca Gedore
Model 2005 0321

Descriere

Corp: Dimensiuni: H 812 x L 771 x P 478 mm, Platformă de lucru din ABS, cu compartimente pentru piese mici, Cu mâner pentru împingere, tragere și rotire ușoară, Pereți laterali cu perforație Euro 10 x 38 mm pentru fixarea cârligelor și sculelor, Protecție la călcâi și la impact pentru siguranța dumneavoastră, Tablă de oțel, acoperită cu pulbere rezistentă la coroziune și la zgârieturi, albastru GEDORE, Sertare: Blocare centrală cu încuietoare cilindrică, Sertare late (L 640 x P 400 mm) complet extensibile, detașabile, Fiecare sertar cu blocare de siguranță, operare cu o singură mână, Șine de ghidare cu rulmenți cu bile, Poate fi echipat individual cu separatoare longitudinale și transversale (pot fi comandate individual), Capacitate de încărcare per sertar 40 kg, sertar inferior robust 60 kg, Tablă de oțel, acoperită cu pulbere rezistentă la coroziune și la zgârieturi, albastru GEDORE, Șasiu GEDORE de înaltă performanță: Capacitate totală de încărcare 1000 kg static (750 kg dinamic), 2 roți de înaltă performanță pe rulmenți cu role (roți fixe Ø 200 mm), 2 roți de rulare lină pe rulmenți cu bile (roți pivotante Ø 125 mm), ambele cu frână totală, Construcția trapezoidală a axelor GEDORE asigură rulare lină, manevrabilitate și menținerea traiectoriei și în cazul sarcinilor maxime, Accesorii: Separatoare longitudinale (LT) și transversale (QT) din tablă de oțel zincată (pot fi comandate individual), Opțiuni: Poate fi echipat cu module de scule GEDORE (1500 ES/1500 CT sau 2005 CT), Extensibil opțional cu cufere de scule GEDORE, panouri spate și suporturi de scule, Alte combinații de sertare la cerere, Culori și modele speciale disponibile la cerere, Livrare fără scule și accesorii

Numerele articolelor

Cod Articol 0R495038
EAN 4010886877708
UBB 500642901044
UNSPSC 24112401
Nr. articol producător 2003546
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.