text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Gedore 2004 0511 Cărucior de scule cu 7 sertare 1000kg oțel negru/albastru 605 x 865 x 1020mm

Cod Articol 2O010945
Lățime 875
Înălțime 985
Adâncime 606
Număr de sertare 7
Cu frână Da

Specificații

Lățime 875
Înălțime 985
Adâncime 606
Număr de sertare 7
Cu frână Da
Cu sertare Da
Marca Gedore
Codul mărfurilor 94032080
Model 2004 0511

Descriere

Dimensiuni: H 985 x L 775 x P 475 mm, Platformă de lucru din ABS, cu 3 compartimente pentru piese mici, Compartiment de depozitare cu tablă perforată (perforație Euro 10 x 38 mm), două sertare detașabile pentru piese mici și ușă pe partea cu mâner, Cu mâner pentru împingere, tragere și rotire ușoară, Partea frontală cu perforație Euro 10 x 38 mm pentru fixarea cârligelor și sculelor, Protecție la călcâi și la impact pentru siguranța dumneavoastră, Tablă de oțel, acoperită cu pulbere rezistentă la coroziune și la zgârieturi, albastru GEDORE, Sertare: Blocare centrală cu încuietoare cilindrică, Sertare late (L 480 x P 400 mm) complet extensibile, detașabile, Sertare late (L 480 x P 400 mm) complet extensibile, detașabile, Fiecare sertar și compartiment de depozitare cu blocare de siguranță, acționare cu o singură mână, Șine de ghidare cu rulmenți cu bile, Poate fi echipat individual cu separatoare longitudinale și transversale (pot fi comandate individual), Capacitate de încărcare per sertar 40 kg, sertar inferior robust 60 kg (nu pentru nr. 2004 1000), Tablă de oțel, acoperită cu pulbere rezistentă la coroziune și la zgârieturi, albastru GEDORE, Șasiu GEDORE de înaltă performanță: Capacitate totală de încărcare 1000 kg static (750 kg dinamic), 2 roți GEDORE de înaltă performanță cu rulmenți (roți fixe Ø 200 mm), 2 roți GEDORE cu rulmenți cu bile (roți pivotante Ø 125 mm), ambele cu frâne totale, Chiar și la sarcini maxime, designul axei GEDORE asigură: rulare lină, manevrabilitate și stabilitate direcțională, Construcția trapezoidală a axului GEDORE asigură rulare lină, manevrabilitate și menținerea căii de rulare și în cazul sarcinilor maxime, Separatoare longitudinale (LT) și transversale (QT) din tablă de oțel zincată (pot fi comandate individual), Opțiuni: Poate fi echipat cu module de scule GEDORE (1500 ES/1500 CT), Extensibil opțional cu cufere de scule GEDORE, panouri spate și suporturi de scule, Se poate adăuga panoul spate R 1504 XL-L, Alte combinații de sertare la cerere, Livrare fără scule și accesorii

Numerele articolelor

Cod Articol 2O010945
EAN 4010886836484
UBB 500642900053
UNSPSC 24112401
Nr. articol producător 1640739
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.