Clești cheie pentru instalații
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
Clești & pensete
Chei pipă
Clești cheie pentru instalații
5H278601
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
Gedore 183 10 TC Cleste cheie 52mm lățime fălci mâner cufundat oțel cromat 10”
Adăugați în catalog
Cod Articol
5H278601
Izolat
Nu
Lungime (mm)
250
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Deschiderea maximă a cheii (mm)
52
Model cu scântei scăzute
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Lungime (mm)
250
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Deschiderea maximă a cheii (mm)
52
Model cu scântei scăzute
Nu
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Model
183 10 TC
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
O singură unealtă care funcționează ca o cheie și un clește, DIN ISO 5743, Poate înlocui două seturi complete de chei deschise, metrice și în inch, dimensiunea de prindere 0 - 52mm/0 - 2", Asamblarea atentă a îmbinărilor cu șuruburi cu suprafețe delicate (de ex. fitinguri cromate), Unealtă universală reglabilă pentru înșurubare, Perfectă pentru îndoirea, menținerea, presarea și prinderea unei game largi de piese, Poziționare fără joc, fără riscul de a deteriora marginile, Mecanism de alunecare și fălci paralele pentru o reglare rapidă și ușoară, practic fără trepte, Blocarea sigură a setării atunci când este selectată dimensiunea deschiderii, Mecanismul de alunecare poate fi activat din aproape orice setare, Poate fi utilizată ca "cheie cu clichet" strângerea și slăbirea rapidă și ușoară a șuruburilor și piulițelor hexagonale, Raport ridicat (>1: 10) pentru o forță mare de apăsare și strângere împotriva fălcilor, Fabricat din oțel special călit și temperat GEDORE pentru cele mai mari sarcini, Poate fi folosit ca o menghină puternică atunci când este în mișcare, Reglare ergonomică optimă a poziției mâinii la dimensiunea deschiderii fălcilor sau a cheii, Fălci de protecție disponibile opțional
Numerele articolelor
Cod Articol
5H278601
EAN
4010886951521
UBB
500702673368
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
3066037