text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Gedore 183 10 JC Clește clește 52mm lățime fălci mâner 2 componente oțel cromat 10”

Cod Articol 1A843226
Izolat Nu
Lungime (mm) 250
Protecție de izolare 1000 V Nu
Deschiderea maximă a cheii (mm) 52
Model cu scântei scăzute Nu

Specificații

Izolat Nu
Lungime (mm) 250
Protecție de izolare 1000 V Nu
Deschiderea maximă a cheii (mm) 52
Model cu scântei scăzute Nu
Design de prindere 2-componente
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Codul mărfurilor 82032000
Model 183 10 JC

Descriere

O singură unealtă care funcționează ca o cheie și un clește, DIN ISO 5743, Poate înlocui două seturi complete de chei deschise, metrice și în inch, dimensiunea de prindere 0 - 52mm/0 - 2", Asamblare atentă a îmbinărilor cu șuruburi cu suprafețe delicate (de ex. fitinguri cromate), Unealtă universală reglabilă pentru înșurubare, Perfectă pentru îndoirea, menținerea, presarea și prinderea unei game largi de piese, Poziționare fără joc, fără riscul de a deteriora marginile, Mecanism de alunecare și fălci paralele pentru o reglare rapidă și ușoară, practic fără trepte, Blocarea sigură a setării atunci când este selectată dimensiunea deschiderii, Mecanismul de alunecare poate fi activat din aproape orice setare, Poate fi utilizată ca "cheie cu clichet" strângerea și slăbirea rapidă și ușoară a șuruburilor și piulițelor hexagonale, Raport ridicat (>1: 10) pentru o forță mare de apăsare și strângere împotriva fălcilor, Fabricat din oțel special călit și temperat GEDORE pentru cele mai mari sarcini, Poate fi folosit ca o menghină puternică atunci când este în mișcare, Reglare ergonomică optimă a poziției mâinii la dimensiunea deschiderii fălcilor sau a cheii, Fălci de protecție disponibile opțional

Numerele articolelor

Cod Articol 1A843226
EAN 4010886951552
UBB 500702673517
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 3066061
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.