text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1507 XL 40200 Workbench with 6-Drawer Blue 1.2m x 985 x 675mm

Cod Articol 7R450165
Lățime 1200
Adâncime 635
Greutate 136
Pliabil Nu
Potrivit pentru montare pe perete Nu

Specificații

Lățime 1200
Adâncime 635
Greutate 136
Pliabil Nu
Potrivit pentru montare pe perete Nu
Înălțime (mm) ['985.000', '985.000']
Cu carcasă cu sertare Da
Grosimea blatului de lucru (mm) 30
Pe roți Da
Material blat de lucru Placaj
Număr de sertare 6
Înălțime reglabilă Nu
Cu frână Da
Marca Gedore
Type Workbench

Descriere

Corp: Dimensiuni: H 985 x L 1200 x P 625 mm, Blat de lucru din lemn de fag multiplex cu grosimea de 30 mm, suprafață protejată suplimentar cu lac cu ulei de in, Blat de lucru retras pentru a staționa la nivelul peretelui, Un sertar în lățimea căruciorului, Cu mâner pentru împingere, tragere și rotire ușoară, Pereți laterali cu perforație Euro 10 x 38 mm pentru fixarea cârligelor și uneltelor, Suport pentru unelte KL-5501-20 gata de preluare pentru instalarea compresorului cu arc KL-5501, Siguranță prin protecția călcâiului pentru persoane, Tablă de oțel, acoperită cu pulbere rezistentă la coroziune și la zgârieturi, albastru GEDORE, Sertare: Blocare centrală cu încuietoare cilindrică, Sertare late (L 998 x P 474 mm) complet extensibile, detașabile, Oprirea individuală a sertarelor oprește deschiderea mai multor sertare, operare cu o singură mână, Șine de ghidare cu rulmenți cu bile, Capacitate de încărcare per sertar 70 kg, Tablă de oțel, acoperită cu pulbere rezistentă la coroziune și la zgârieturi, albastru GEDORE, Șasiu GEDORE de înaltă performanță: Capacitate totală de încărcare 1000 kg, 750 kg atunci când este mobil, 2 roți de înaltă performanță pe rulmenți cu role (roți fixe Ø 200 mm), 2 roți de rulare lină pe rulmenți cu bile (roți pivotante Ø 125 mm), ambele cu frână totală, Construcția trapezoidală a axelor GEDORE asigură rulare lină, manevrabilitate și menținerea căii de rulare și în cazul sarcinilor maxime, Opțiuni: Ideal pentru echiparea cu module de scule GEDORE (1500 ES/1500 CT) maxim 9 piese 1/3 module posibile per sertar, Alte combinații de sertare la cerere, Culori și modele speciale disponibile la cerere, Livrare fără scule și accesorii

Numerele articolelor

Cod Articol 7R450165
EAN 4010886952054
UBB 500684584260
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 3127796
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.