text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1502 S Bancă de lucru mobilă din lemn cu menghină cu 5 sertare Albastru 950 x 875 x 63mm

Cod Articol 0P686010
Lățime 950
Adâncime 550
Greutate 85
Pliabil Nu
Potrivit pentru montare pe perete Nu

Specificații

Lățime 950
Adâncime 550
Greutate 85
Pliabil Nu
Potrivit pentru montare pe perete Nu
Înălțime (mm) ['870.000', '870.000']
Cu carcasă cu sertare Da
Grosimea blatului de lucru (mm) 25
Pe roți Da
Număr de sertare 6
Înălțime reglabilă Nu
Cu frână Da
Marca Gedore
Model 1502 S

Descriere

Dimensiuni: H 875 x L 950 x P 550 mm, Blat de lucru din lemn de fag multiplex cu grosimea de 25 mm, suprafață protejată suplimentar cu lac cu ulei de in, Spații mari, ușor accesibile pentru piese voluminoase, Protecție la călcâi pentru siguranța dumneavoastră, Tablă de oțel, acoperită cu pulbere rezistentă la coroziune și la zgârieturi, albastru GEDORE, Sertare: Blocare centrală cu încuietoare cilindrică, 6 sertare late (L 480 x P 400 mm) complet extensibile, detașabile, Fiecare sertar cu blocare de siguranță, operare cu o singură mână, Șine de ghidare cu rulmenți cu bile, Șine de ghidare cu rulmenți cu bile, Poate fi echipat individual cu separatoare longitudinale și transversale (pot fi comandate individual), Capacitate de încărcare per sertar 40 kg, sertar inferior robust 60 kg, Șasiu GEDORE de înaltă performanță: Capacitate totală de încărcare 1000 kg, 750 kg atunci când este mobil, 2 roți de înaltă performanță pe rulmenți cu role (roți fixe Ø 200 mm), 2 roți de rulare lină pe rulmenți cu bile (roți pivotante Ø 125 mm), ambele cu frână totală, Construcția trapezoidală a axelor GEDORE asigură rulare lină, manevrabilitate și menținerea căii de rulare și în cazul sarcinilor maxime, Accesorii: 2 module de distanțare nr. 1500 ED-70 K, 10 separatoare longitudinale (LT) și 2 transversale (QT) din tablă de oțel zincată, Opțiuni: Poate fi echipat cu module de scule GEDORE (1500 ES/1500 CT), Culori și modele speciale disponibile la cerere, Livrare fără scule și accesorii

Numerele articolelor

Cod Articol 0P686010
EAN 4010886662069
UBB 500642897267
UNSPSC 27112800
Nr. articol producător 6620620
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.