text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Gedore 146 B 10 Clește special pentru pompe de apă 50mm deschidere fălci oțel cromat 250mm


Cu reglare rapidă și îmbinare box-lock cu dinți și deschidere dințată, Absolut sigur - nu alunecă din reglare în timpul lucrului, Cu protecție pentru degete, Oțel special GEDORE crom-vanadiu, cromat, lustruit, Oțel special GEDORE crom-vanadiu, cromat, lustruit

Cod Articol G2572.000.250
Izolat Nu
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 485
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 250
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 485
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 250
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea fălcii (mm) 45
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 50
Model cu scântei scăzute Nu
Lățimea capului (mm) 8
Cu protecție la impact Nu
Număr de setări 5
Înălțimea capului (mm) 55
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 460
Codul mărfurilor 8204120000
Model 146 B 10

Descriere

Cu reglare rapidă și îmbinare box-lock cu dinți și deschidere dințată, Absolut sigur - nu alunecă din reglare în timpul lucrului, Cu protecție pentru degete, Oțel special GEDORE crom-vanadiu, cromat, lustruit, Oțel special GEDORE crom-vanadiu, cromat, lustruit

Numerele articolelor

Cod Articol G2572.000.250
EAN 4010886641255
UBB 240102182534
UNSPSC 27112101
Nr. articol producător 6412510
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.