text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 136 K-105 Cheie de prindere cu lanț 330mm

Cod Articol 3P079334
Izolat Nu
Lungime totală (mm) 1050
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 330
Marca Gedore
Model 136 K-105

Specificații

Izolat Nu
Lungime totală (mm) 1050
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 330
Marca Gedore
Model 136 K-105

Descriere

Cu nr. 136 K-105 picioarele diferitelor extractoare - după blocare - pot fi întinse cu lanțul la componenta care trebuie extrasă și strânsă. Acest lucru împiedică îndoirea picioarelor spre exterior și alunecarea. Extragerea este încă posibilă chiar dacă picioarele au o suprafață de contact foarte restrânsă, Deoarece lanțul are o lungime de 1050 mm este posibilă o circumferință de până la 330 mm, Extragerea este posibilă și cu o suprafață de contact foarte mică a cârligelor

Numerele articolelor

Cod Articol 3P079334
EAN 4036976125757
UBB 500642350838
UNSPSC 27112124
Nr. articol producător 2307227
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.