text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1102-008 Set clești 3 piese

Cod Articol 0B646653
Ambalaj Alte
Greutate 980
Numărul total de scule 3
Număr de clești pentru tăierea capetelor 0
Număr de clești pentru spălare 0

Specificații

Ambalaj Alte
Greutate 980
Numărul total de scule 3
Număr de clești pentru tăierea capetelor 0
Număr de clești pentru spălare 0
Număr de clești combinați 1
Număr de clești cu nas plat 0
Număr de clești cu nas rotund 0
Număr de clești pentru telefoane 0
Număr de clești cu tăiere diagonală 1
Număr de clești de dezizolat sârmă 0
Număr de clești pentru pompe de apă 0
Număr de chei pentru țevi 1
Număr de clești pentru garduri 0
Număr de clești de clește 0
Număr de clești de etanșare 0
Număr de clești pentru circlipuri 0
Număr de unelte de legare a cablurilor 0
Număr de clești de prindere 0
Număr de clești pentru sifoane 0
Marca Gedore
Model 1102-008

Descriere

În GEDORE L-BOXX® Mini, incl. set de separatoare, Dimensiuni: L 260 x P 155 x H 63 mm, Dimensiuni: L 260 x P 155 x H 63 mm, Inclusiv gama de separatoare, Pentru depozitarea pieselor mici, Clește universal 142 7 TL, Reglare fină prin buton, reglabil de 15 ori, Cap de clește îngust pentru locuri greu accesibile, Suprafețe de prindere decalate, autoprins pe piulițe și tuburi, Fețe zimțate călite prin inducție, Gri oțel, cu mânere antiderapante vopsite în albastru, Cutter lateral electric 8316-160 JC, Acționare bună a pârghiei pentru tăiere ușoară, Margine de tăiere de precizie călite prin inducție, duritate 63 - 65 HRC, Pentru sârmă dură / sârmă de pian până la max. ? 2.0 mm, Oțel special călit și temperat GEDORE, forjat, călit în ulei și recopt, Cromat, cu mânere cu 2 componente, Clește multiplu 8133-200 JC, Clește multifuncțional pentru domeniul mecanic și electronic, Prindere, tăiere, dezizolare, sertizare, strângere, Fălci rotunde plate, fețe de prindere drepte, zimțate, Muchi de tăiere de precizie căliți prin inducție, duritate 62 - 64 HRC, Pentru sârmă de duritate medie 1. 6 mm, oțel special GEDORE călit și temperat, forjat, călit în ulei și recopt

Numerele articolelor

Cod Articol 0B646653
EAN 4010886946541
UBB 500642358856
UNSPSC 27112137
Nr. articol producător 2951797
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.