text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Gedore 1.30/10 Extractor intern cu 3 brațe 160 mm lățime fălci 213 mm adâncime fălci

Cod Articol 2B950373
Design Alte
Brațe reversibile Da
Clemă de prindere Da
Lățimea piciorului cu cârlige (mm) 33
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm) 5

Specificații

Design Alte
Brațe reversibile Da
Clemă de prindere Da
Lățimea piciorului cu cârlige (mm) 33
Adâncimea piciorului cu cârlige (mm) 5
Grosimea piciorului cu cârlig la vârf (mm) 1
Răspândire de strângere (tracțiune internă) (mm) 60 - 160
Marca Gedore
Codul mărfurilor 82055980
Model 1.30/10

Descriere

Funcționare: Întinderea fălcilor de extracție se realizează prin rotirea piuliței. Sistemul de întindere nou dezvoltat permite o ajustare simplă, fără etape și cu economie de timp la diametrul dorit. Secțiunile cu muchii ascuțite ale fălcilor de extracție se așează la același nivel dedesubt atunci când sunt întinse, Ambele extractoare interne pot fi utilizate cu ciocanul glisant 1.35/3, Dacă se utilizează ciocanul glisant 1.35/3 trebuie comandat și adaptorul 135/325-I M16x1,5 G 1/2" (Cod 1123750), Ambele extractoare interne pot fi utilizate cu ciocanul glisant 1.35/3, Dacă se utilizează ciocanul glisant nr. 1.35/3, trebuie comandat și adaptorul nr. 135/325-I M16x1,5 G 1/2" (Cod 1123750)

Numerele articolelor

Cod Articol 2B950373
EAN 4036976105384
UBB 500642687049
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 8014100
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.